Startseite

CABUR SRL - CBRXCSW481D CSW481D ALIM.1-2-3FASE/48VDC.10A - XCSW481D

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXCSW481D CSW481D ALIM.1-2-3FASE/48VDC.10A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 45...55 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 14 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 187...550 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963104463

Artikelnummer

CBRXCSW481D

Herstellernummer

XCSW481D

Hersteller

CBR

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

45...55 V

Max. Ausgangsstrom 1:

14 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

187...550 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

250...725 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

480 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

10 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

48 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Leistungsaufnahme:

42 VA

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

187...550 V

Breite:

73 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

140 mm

Tiefe:

137 mm

Höhe:

140 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Wandmontage möglich:

nein

Einbaubreite:

93 mm

Schutzart (NEMA):

1

Alimentatori switching mono-bi-trifase 230-400-500 Vac potenza di uscita 480 W. Ingresso monofase, bifase e trifase 185...550 Vac. Alta affidabilità e immunità a sovratensioni per guasti di rete. Protezione da cortocircuito, sovraccarico, sovratemperatura e sovratensioni in ingresso e in uscita. Elevata corrente di uscita per assicurare la selettività delle protezioni e l'avviamento di carichi pesanti. Alta efficienza e basso consumo. Adatti a circuiti SELV e PELV