CABUR SRL - CBRXCSW481G CSW481G ALIM.1-2-3FASE/72VDC.6A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 72...85 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 9 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 187...550 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8017963104470
Artikelnummer
CBRXCSW481G
Herstellernummer
XCSW481G
Hersteller
CBR
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
72...85 V
Max. Ausgangsstrom 1:
9 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
187...550 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
250...725 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
480 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
6 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
72 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Leistungsaufnahme:
42 VA
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
187...550 V
Breite:
73 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
140 mm
Tiefe:
137 mm
Höhe:
140 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Wandmontage möglich:
nein
Einbaubreite:
93 mm
Schutzart (NEMA):
1