Startseite

CABUR SRL - CBRXF03DKBG5B F03DKBG5B FILTRO.EMI.MONOFASE...3A - XF03DKBG5B

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXF03DKBG5B F03DKBG5B FILTRO.EMI.MONOFASE...3A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl, Primärseite - 3

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 250 V

  • Bemessungsstrom bei AC - 3...3 A

  • Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC - 3 A

  • Geeignet als Sinus-Filter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963052504

Artikelnummer

CBRXF03DKBG5B

Herstellernummer

XF03DKBG5B

Hersteller

CBR

Polzahl, Primärseite:

3

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

250 V

Bemessungsstrom bei AC:

3...3 A

Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:

3 A

Geeignet als Sinus-Filter:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet als Funk-Entstörfilter:

nein

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Geeignet als Tonfrequenzsperre:

nein

Bemessungstaktfrequenz:

30000 kHz

Schutzart (NEMA):

1

Filtro Corrente: 3 A