CABUR SRL - CBRXF03DPCG5C F03DPCG5C FILTRO.EMI.MONOFASE...3A - XF03DPCG5C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl, Primärseite - 3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 250 V
Bemessungsstrom bei AC - 3...3 A
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC - 3 A
Geeignet als Sinus-Filter - ja
Packung
1 ST
EAN
8017963052535
Artikelnummer
CBRXF03DPCG5C
Herstellernummer
XF03DPCG5C
Hersteller
CBR
Polzahl, Primärseite:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
250 V
Bemessungsstrom bei AC:
3...3 A
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
3 A
Geeignet als Sinus-Filter:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet als Funk-Entstörfilter:
nein
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Geeignet als Tonfrequenzsperre:
nein
Bemessungstaktfrequenz:
30000 kHz
Schutzart (NEMA):
1