CABUR SRL - CBRXF07TDVST2 F07TDVST2 FILTRO.EMI.TRIFASE....7A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Polzahl, Primärseite - 3 
- Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 480 V 
- Bemessungsstrom bei AC - 7...7 A 
- Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC - 7 A 
- Geeignet als Sinus-Filter - ja 
Packung
- 1 ST 
EAN
8017963052221
Artikelnummer
CBRXF07TDVST2
Herstellernummer
XF07TDVST2
Hersteller
CBR
Polzahl, Primärseite:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
480 V
Bemessungsstrom bei AC:
7...7 A
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
7 A
Geeignet als Sinus-Filter:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet als Funk-Entstörfilter:
nein
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Geeignet als Tonfrequenzsperre:
nein
Schutzart (NEMA):
1


