Startseite

CABUR SRL - CBRXF100TDVST2 F100TDVST2 FILTRO.EMI.TRIFASE..100A - XF100TDVST2

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXF100TDVST2 F100TDVST2 FILTRO.EMI.TRIFASE..100A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl, Primärseite - 4

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 480 V

  • Bemessungsstrom bei AC - 100...100 A

  • Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC - 100 A

  • Geeignet als Sinus-Filter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963052283

Artikelnummer

CBRXF100TDVST2

Herstellernummer

XF100TDVST2

Hersteller

CBR

Polzahl, Primärseite:

4

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

480 V

Bemessungsstrom bei AC:

100...100 A

Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:

100 A

Geeignet als Sinus-Filter:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet als Funk-Entstörfilter:

nein

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Geeignet als Tonfrequenzsperre:

nein

Schutzart (NEMA):

1

Filtro trifase senza neutro serie TDV