CABUR SRL - CBRXF12DKBG5B F12DKBG5B FILTRO.EMI.MONOFASE..12A - XF12DKBG5B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl, Primärseite - 3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 250 V
Bemessungsstrom bei AC - 12...12 A
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC - 12 A
Geeignet als Sinus-Filter - ja
Packung
1 ST
EAN
8017963052528
Artikelnummer
CBRXF12DKBG5B
Herstellernummer
XF12DKBG5B
Hersteller
CBR
Polzahl, Primärseite:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
250 V
Bemessungsstrom bei AC:
12...12 A
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
12 A
Geeignet als Sinus-Filter:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet als Funk-Entstörfilter:
nein
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Geeignet als Tonfrequenzsperre:
nein
Bemessungstaktfrequenz:
30000 kHz
Schutzart (NEMA):
1



