CABUR SRL - CBRXF12DPCG5C F12DPCG5C FILTRO.EMI.MONOFASE..12A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl, Primärseite - 3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 250 V
Bemessungsstrom bei AC - 12...12 A
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC - 12 A
Geeignet als Sinus-Filter - ja
Packung
1 ST
EAN
8017963052559
Artikelnummer
CBRXF12DPCG5C
Herstellernummer
XF12DPCG5C
Hersteller
CBR
Polzahl, Primärseite:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
250 V
Bemessungsstrom bei AC:
12...12 A
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
12 A
Geeignet als Sinus-Filter:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet als Funk-Entstörfilter:
nein
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Geeignet als Tonfrequenzsperre:
nein
Bemessungstaktfrequenz:
30000 kHz
Schutzart (NEMA):
1



