CABUR SRL - CBRXF20TYS9 F20TYS9 FILTRO.EMI.TRIFASE+N..20A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl, Primärseite - 5
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 440 V
Bemessungsstrom bei AC - 20...20 A
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC - 20 A
Geeignet als Sinus-Filter - ja
Packung
1 ST
EAN
8017963052627
Artikelnummer
CBRXF20TYS9
Herstellernummer
XF20TYS9
Hersteller
CBR
Polzahl, Primärseite:
5
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
440 V
Bemessungsstrom bei AC:
20...20 A
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
20 A
Geeignet als Sinus-Filter:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet als Funk-Entstörfilter:
nein
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Geeignet als Tonfrequenzsperre:
nein
Schutzart (NEMA):
1


