CABUR SRL - CBRXF75TDVST2 F75TDVST2 FILTRO.EMI.TRIFASE...75A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl, Primärseite - 4
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 480 V
Bemessungsstrom bei AC - 75...75 A
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC - 75 A
Geeignet als Sinus-Filter - ja
Packung
1 ST
EAN
8017963052276
Artikelnummer
CBRXF75TDVST2
Herstellernummer
XF75TDVST2
Hersteller
CBR
Polzahl, Primärseite:
4
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
480 V
Bemessungsstrom bei AC:
75...75 A
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
75 A
Geeignet als Sinus-Filter:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet als Funk-Entstörfilter:
nein
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Geeignet als Tonfrequenzsperre:
nein
Schutzart (NEMA):
1