CABUR SRL - CBRXIF10PMS IF10PMS MOD.FLAT.10.POLI - XIF10PMS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 10
Bemessungsspannung - 50 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Bemessungsstrom - 0.75 A
Packung
2 ST
EAN
8017963233040
Artikelnummer
CBRXIF10PMS
Herstellernummer
XIF10PMS
Hersteller
CBR
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
10
Bemessungsspannung:
50 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Bemessungsstrom:
0.75 A
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
66 mm
Breite:
42 mm
Höhe:
93 mm