CABUR SRL - CBRXIF16PMS IF16PMS MOD.FLAT.16.POLI - XIF16PMS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 16
Bemessungsspannung - 24 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Bemessungsstrom - 0.75 A
Packung
2 ST
EAN
8017963233088
Artikelnummer
CBRXIF16PMS
Herstellernummer
XIF16PMS
Hersteller
CBR
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
16
Bemessungsspannung:
24 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Bemessungsstrom:
0.75 A
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
66 mm
Breite:
58 mm
Höhe:
93 mm


