Startseite

CABUR SRL - CBRXIF20PMS IF20PMS MOD.FLAT.20.POLI - XIF20PMS

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXIF20PMS IF20PMS MOD.FLAT.20.POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 20

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Bemessungsstrom - 0.75 A

Packung

  • 2 ST

EAN

8017963233101

Artikelnummer

CBRXIF20PMS

Herstellernummer

XIF20PMS

Hersteller

CBR

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

20

Bemessungsspannung:

24 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Bemessungsstrom:

0.75 A

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

66 mm

Breite:

70 mm

Höhe:

93 mm

Interfaccia passiva serie IF. Questo tipo di moduli permettono il trasferimento ai morsetti di segnali provenienti su cavo flat mediante l'impiego di connettori IDC (a perforazione di isolante). Senza Led. Montabile su guida G32 e TH35.