CABUR SRL - CBRXIF26PMS IF26PMS MOD.FLAT.26.POLI - XIF26PMS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 26
Bemessungsspannung - 24 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Bemessungsstrom - 0.75 A
Packung
2 ST
EAN
8017963233125
Artikelnummer
CBRXIF26PMS
Herstellernummer
XIF26PMS
Hersteller
CBR
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
26
Bemessungsspannung:
24 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Bemessungsstrom:
0.75 A
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
66 mm
Breite:
86 mm
Höhe:
93 mm


