Startseite

CABUR SRL - CBRXIF40PML IF40PML MOD.FLAT.40.POLI.LED - XIF40PML

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXIF40PML IF40PML MOD.FLAT.40.POLI.LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 40

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Bemessungsstrom - 0.75 A

Packung

  • 2 ST

EAN

8017963233156

Artikelnummer

CBRXIF40PML

Herstellernummer

XIF40PML

Hersteller

CBR

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

40

Bemessungsspannung:

24 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Bemessungsstrom:

0.75 A

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

66 mm

Breite:

122 mm

Höhe:

93 mm

Interfaccia passiva serie IF. Questo tipo di moduli permettono il trasferimento ai morsetti di segnali provenienti su cavo flat mediante l'impiego di connettori IDC (a perforazione di isolante). I LED di segnalazione sono predisposti per una tensione nominale di 24 VDC e comune negativo. Montabile su guida G32 e TH35