Startseite

CABUR SRL - CBRXIF40PMS IF40PMS MOD.FLAT.40.POLI - XIF40PMS

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXIF40PMS IF40PMS MOD.FLAT.40.POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 40

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Bemessungsstrom - 0.75 A

Packung

  • 2 ST

EAN

8017963233163

Artikelnummer

CBRXIF40PMS

Herstellernummer

XIF40PMS

Hersteller

CBR

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

40

Bemessungsspannung:

24 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Bemessungsstrom:

0.75 A

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

66 mm

Breite:

122 mm

Höhe:

93 mm

Interfaccia passiva serie IF. Questo tipo di moduli permettono il trasferimento ai morsetti di segnali provenienti su cavo flat mediante l'impiego di connettori IDC (a perforazione di isolante). Senza Led. Montabile su guida G32 e TH35