CABUR SRL - CBRXMBC2K MBC2K MOTOR.BRAKE.CONTROL - XMBC2K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 27...106 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 50 A
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 24...100 V
Packung
1 ST
EAN
8017963063968
Artikelnummer
CBRXMBC2K
Herstellernummer
XMBC2K
Hersteller
CBR
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
27...106 V
Max. Ausgangsstrom 1:
50 A
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
24...100 V
Kurzschlussfest:
ja
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
50 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
106 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Leistungsaufnahme:
20 VA
Breite:
39 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
115 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
128 mm
Höhe:
115 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Wandmontage möglich:
nein
Einbaubreite:
59 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (NEMA):
1


