Startseite

CABUR SRL - CBRXNPNPNP CI-NPN/PNP INVERTITORE.NPN/PNP - XNPNPNP

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Spannungsversorgung - aktiv

  • Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 24...24 V

  • Schaltfrequenz - 120000 Hz

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Anzahl der Ausgangskreise Transistor pnp - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963233439

Artikelnummer

CBRXNPNPNP

Herstellernummer

XNPNPNP

Hersteller

CBR

Art der Spannungsversorgung:

aktiv

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Schaltfrequenz:

120000 Hz

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Ausgangskreise Transistor pnp:

1

Anzahl der Ausgangskreise Transistor npn:

1

Breite:

12 mm

Höhe:

77 mm

Montageart:

Schnappbefestigung Tragschiene

Tiefe:

45 mm

Schutzart (IP):

IP20

Invertitore di segnali NPN e PNP. Trasforma sensori NPN in PNP e viceversa. Ingombro ridotto. Tensione di ingresso range 17...30 Vdc. Applicazioni: Converte segnali di sensori PNP in NPN e viceversa. Permette di adattare a qualsiasi ingresso PLC tutti i sensori presenti sul mercato indipendentemente dalla polarità di uscita, ed è di grande aiuto nelle manutenzioni in caso di indisponibilità del sensore di ricambio adatto.