CABUR SRL - CBRXO332240 O332240 1.OPTO.5-24VDC/240VAC.4A - XO332240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 4 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 4...30 V
Anzahl der Phasen - 1
Spannungsart zur Betätigung - DC
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
EAN
8017963234023
Artikelnummer
CBRXO332240
Herstellernummer
XO332240
Hersteller
CBR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
4 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
4...30 V
Anzahl der Phasen:
1
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Nullpunktschaltend:
ja


