Startseite

CABUR SRL - CBRXR041S24F R41S24F 4.OPTO.24V/5-50VDC.+FUSE

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXR041S24F R41S24F 4.OPTO.24V/5-50VDC.+FUSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

  • Nullpunktschaltend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963018173

Artikelnummer

CBRXR041S24F

Herstellernummer

XR041S24F

Hersteller

CBR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Anzahl der Phasen:

1

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Nullpunktschaltend:

nein

Modulo VDC composto da quattro relé a stato solido con fusibile in protezione sull' uscita, utilizzato per la commutazione di carichi in DC. Relé estraibili. La corrente di carico permanente è di 2A a 40°C. Ha un Led di segnalazione alimentazione/stato.