Startseite

CABUR SRL - CBRXR042S24 R42S24 4.OPTO.24V/5-50VDC.2,5A - XR042S24

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXR042S24 R42S24 4.OPTO.24V/5-50VDC.2,5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

  • Nullpunktschaltend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963236935

Artikelnummer

CBRXR042S24

Herstellernummer

XR042S24

Hersteller

CBR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Anzahl der Phasen:

1

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Nullpunktschaltend:

nein

Modulo VDC composto da quattro relé a stato solido utilizzato per la commutazione di carichi in DC. Relé estraibili. La corrente di carico permanente è di 2A a 40°C. Ha un Led di segnalazione alimentazione/stato.