CABUR SRL - CBRXR042T24 R42T24 4.OPTO.24V/240VAC.2,5A - XR042T24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Anzahl der Phasen - 1
Spannungsart zur Betätigung - DC
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Nullpunktschaltend - ja
Packung
1 ST
EAN
8017963018197
Artikelnummer
CBRXR042T24
Herstellernummer
XR042T24
Hersteller
CBR
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Anzahl der Phasen:
1
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Nullpunktschaltend:
ja
Modulo VDC composto da quattro relé a stato solido utilizzato per la commutazione di carichi in DC. Relé estraibili. La corrente di carico permanente è di 3A a 40°C. Ha un Led di segnalazione alimentazione/stato.


