CABUR SRL - CBRXR081EAD R81EAD 8.RELE.24VAC/DC.1PDT.12A - XR081EAD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V
Nennstrom - 16 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8017963236089
Artikelnummer
CBRXR081EAD
Herstellernummer
XR081EAD
Hersteller
CBR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...24 V
Nennstrom:
16 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
8
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
ungepolt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...24 V
Breite:
137 mm
Höhe:
93 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
8
Anzahl der Kontakte als Schließer:
8
Tiefe:
75 mm
Schutzart (IP):
IP20


