CABUR SRL - CBRXR081S24F R81S24F 8.OPTO.24V/5-50VDC.+FUSE - XR081S24F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Anzahl der Phasen - 1
Spannungsart zur Betätigung - DC
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Nullpunktschaltend - nein
Packung
1 ST
EAN
8017963018180
Artikelnummer
CBRXR081S24F
Herstellernummer
XR081S24F
Hersteller
CBR
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Anzahl der Phasen:
1
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Nullpunktschaltend:
nein
Modulo VDC composto da otto relé a stato solido con fusibile in protezione sull' uscita, utilizzato per la commutazione di carichi in DC. Relé estraibili. La corrente di carico permanente è di 2A a 40°C. Ha un Led di segnalazione alimentazione/stato.


