CABUR SRL - CBRXR082S24 R82S24 8.OPTO.24V/5-50VDC.2,5A - XR082S24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Anzahl der Phasen - 1
Spannungsart zur Betätigung - DC
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Nullpunktschaltend - nein
Packung
1 ST
EAN
8017963236584
Artikelnummer
CBRXR082S24
Herstellernummer
XR082S24
Hersteller
CBR
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Anzahl der Phasen:
1
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Nullpunktschaltend:
nein
modulo con 8 relé a stato solido estraibili 12-24 Vdc / 5-60 Vdc 2.5 A


