CABUR SRL - CBRXR161S24F R161S24F 16.OPTO.24V/5-50VDC.+FUSE - XR161S24F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Anzahl der Phasen - 1
Spannungsart zur Betätigung - DC
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Nullpunktschaltend - nein
Packung
1 ST
EAN
8017963014892
Artikelnummer
CBRXR161S24F
Herstellernummer
XR161S24F
Hersteller
CBR
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Anzahl der Phasen:
1
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Nullpunktschaltend:
nein
modulo con 16 relé a stato solido estraibili 12-24 Vdc / 5-60 Vdc 2.5 A con fusibile di protezione


