Startseite

CABUR SRL - CBRXR162EAD R162EAD 16.RELE.24VAC/DC.2PDT.8A - XR162EAD

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXR162EAD R162EAD 16.RELE.24VAC/DC.2PDT.8A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nennstrom - 10 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963236577

Artikelnummer

CBRXR162EAD

Herstellernummer

XR162EAD

Hersteller

CBR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Nennstrom:

10 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

32

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Doppelkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Breite:

250 mm

Höhe:

93 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

32

Anzahl der Kontakte als Schließer:

32

Tiefe:

75 mm

Schutzart (IP):

IP00

modulo con 16 relé elettromeccanici estraibili 24 Vac/dc / 2 scambi 5 A comune universale