CAME SPA - CMC001KR510S KRONO MOTORE PISTONE 230V 5M SX-2MS - 001KR510S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-flügelig, nur links
Max. Breite des Tür-/Torflügels - 5000 mm
Antriebsprinzip - elektromechanisch
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 400 kg
Endabschaltung - interne Endschalter
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8050456011770
Artikelnummer
CMC001KR510S
Herstellernummer
001KR510S
Hersteller
CMC
Ausführung:
1-flügelig, nur links
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
5000 mm
Antriebsprinzip:
elektromechanisch
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:
400 kg
Endabschaltung:
interne Endschalter
Stromart:
AC
Motor-Spannung:
230 V
Mit Motorsteuerung:
nein
Mit Pfostenbeschlag:
nein
Mit Torbeschlag:
ja
Mit Schlüsseltaster:
ja