Startseite

CAME SPA - CMC67600061 OH/AI4-MODULO INGRESSI - 67600061

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC67600061 OH/AI4-MODULO INGRESSI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8004487064205

Artikelnummer

CMC67600061

Herstellernummer

67600061

Hersteller

CMC

Dispone di 4 ingressi analogici tipo 0-10V; 4-20 mA e 2 ingressi contaimpulsi (0-256 Khz) per la misura di segnali provenienti da dispositivi con uscita analogica (anemometri, sonde di luminosità, rivelatori di umidità, ecc.). Il contenitore permette l’in