Startseite

CANALPLAST - CANCONCAP725 CAPPOTTINA 700X265X540 GRI

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANCONCAP725 CAPPOTTINA 700X265X540 GRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 700 mm

  • Höhe - 540 mm

  • Tiefe - 265 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8006588129708

Artikelnummer

CANCONCAP725

Herstellernummer

CONCAP725

Hersteller

CAN

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

700 mm

Höhe:

540 mm

Tiefe:

265 mm