CANALPLAST - CANCONSTUN45 STAFFA UNIV. REGOL.L450 BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 800 mm
Höhe - 360 mm
Breite - 450 mm
Farbe - sonstige
Max. Belastung - 150 kg
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8006588126554
Artikelnummer
CANCONSTUN45
Herstellernummer
CONSTUN45
Hersteller
CAN
Länge:
800 mm
Höhe:
360 mm
Breite:
450 mm
Farbe:
sonstige
Max. Belastung:
150 kg
Staffa universale regolabile completa di accessorio livella.Regolabili per carichi distribuiti fino a 100 kg.Le mensole sono verniciate con polveri epossidiche - in Bianco, testate e certificate TÜV Rheinland GS.