CANALPLAST - CANCP14 SPIRALE NATUR.MM.14 - CP14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 11.6 mm
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 18...140 mm
Transparent - ja
Packung
1 M
EAN
8006588027134
Artikelnummer
CANCP14
Herstellernummer
CP14
Hersteller
CAN
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
11.6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
18...140 mm
Transparent:
ja
Halogenfrei:
ja
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 HB
Werkstoffgüte:
sonstige
Wandstärke:
1.2 mm


