CANALPLAST - CANCPB305B MORSET.SEZION.MM2,5-4B.PP - CPB305B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 12
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Farbe - weiß
Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5...4 mm²
Packung
10 ST
EAN
8006588161180
Artikelnummer
CANCPB305B
Herstellernummer
CPB305B
Hersteller
CAN
Polzahl:
12
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
weiß
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5...4 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-5...85 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein


