Startseite

CANALPLAST - CANCPB306B MORSET.SEZION.MM4-6B.PP - CPB306B

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANCPB306B MORSET.SEZION.MM4-6B.PP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 12

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Farbe - weiß

  • Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Schraubanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 4...6 mm²

Packung

  • 10 ST

EAN

8006588161203

Artikelnummer

CANCPB306B

Herstellernummer

CPB306B

Hersteller

CAN

Polzahl:

12

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Farbe:

weiß

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

4...6 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-5...85 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein