Startseite

CANALPLAST - CANCPB315 MORS.SEZ.LAMELLA POLIAM. PA MM1,5 BIA - CPB315

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANCPB315 MORS.SEZ.LAMELLA POLIAM. PA MM1,5 BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 12

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Farbe - weiß

  • Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Schraubanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5...1.5 mm²

Packung

  • 10 ST

EAN

8006588161388

Artikelnummer

CANCPB315

Herstellernummer

CPB315

Hersteller

CAN

Polzahl:

12

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Farbe:

weiß

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...1.5 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-30...110 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein