Startseite

CANALPLAST - CANCPN12 SPIRALE NERA MM.12 - CPN12

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANCPN12 SPIRALE NERA MM.12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 9.6 mm

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bündeldurchmesser - 14...120 mm

Packung

  • 25 M

EAN

8006588027240

Artikelnummer

CANCPN12

Herstellernummer

CPN12

Hersteller

CAN

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

9.6 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Bündeldurchmesser:

14...120 mm

Halogenfrei:

ja

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL94 HB

Werkstoffgüte:

sonstige

Wandstärke:

1.2 mm

Canalplast : SPIRALE NERA MM.12, Guaina spiralata