Startseite

CANALPLAST - CANCPN3 SPIRALE NERA MM.3 - CPN3

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANCPN3 SPIRALE NERA MM.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 1.5 mm

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bündeldurchmesser - 2...12 mm

Packung

  • 50 M

EAN

8006588027257

Artikelnummer

CANCPN3

Herstellernummer

CPN3

Hersteller

CAN

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

1.5 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Bündeldurchmesser:

2...12 mm

Halogenfrei:

ja

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL94 HB

Werkstoffgüte:

sonstige

Wandstärke:

0.75 mm

Spirale per la formazione rapida e ordinata dei cavi. Materiale: Polietilene