CANALPLAST - CANCPN6 SPIRALE NERA MM.6 - CPN6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 4.2 mm
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 5...50 mm
Packung
25 M
EAN
8006588027264
Artikelnummer
CANCPN6
Herstellernummer
CPN6
Hersteller
CAN
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
4.2 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
5...50 mm
Halogenfrei:
ja
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 HB
Werkstoffgüte:
sonstige
Wandstärke:
0.9 mm
Spirale per la formazione rapida e ordinata dei cavi. Materiale: Polietilene


