Startseite

CANALPLAST - CANE15CG CAN.CABL.40X80 CG - E15CG

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANE15CG CAN.CABL.40X80 CG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 40 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 24 M

EAN

8006588021033

Artikelnummer

CANE15CG

Herstellernummer

E15CG

Hersteller

CAN

Höhe:

80 mm

Breite:

40 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schlitzabstand:

12 mm

Länge:

2000 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

8 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

2680 mm²

Canale per cablaggio completo di coperchio in PVC Rigido Autoestinguente Classe 1 (UL94-VO). Barre da 2 mt. Colore grigio RAL 7030. Feritoie da 8 mm, lamelle da 12 mm e passo 20 mm. Con guida.