CANALPLAST - CANED110K40 CANALE ANGOLARE 90/90 GRI - ED110K40
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 90 mm
Breite - 90 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Ausführung der Seitenwand - geschlitzt
Packung
1 M
EAN
8006588022832
Artikelnummer
CANED110K40
Herstellernummer
ED110K40
Hersteller
CAN
Höhe:
90 mm
Breite:
90 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schlitzabstand:
6 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Canale angolare per quadri elettrici con feritoie da 4 mm lamella 6 mm. Colore: Grigio. Barre: 2 m.


