CANALPLAST - CANG27 CANALE G 100X40 CG - G27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 100 mm
Höhe - 40 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Länge - 2000 mm
Packung
1 M
EAN
8006588030141
Artikelnummer
CANG27
Herstellernummer
G27
Hersteller
CAN
Breite:
100 mm
Höhe:
40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Länge:
2000 mm
Anzahl der steckbaren Trennwände:
2
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Canale portacavi, marca CANALPLAST S.P.A., modello CANG27 - CANALE G 100X40 CG


