CANALPLAST - CANG30BEU CAN G 150X60CGB 9010 - G30BEU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 150 mm
Höhe - 60 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
EAN
8006588031995
Artikelnummer
CANG30BEU
Herstellernummer
G30BEU
Hersteller
CAN
Breite:
150 mm
Höhe:
60 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Anzahl der steckbaren Trennwände:
2
RAL-Nummer:
9010
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Canale portacavi e portautenze per installazione industriale di cavi, tubazioni, ecc. Materiale: PVC Rigido Autoestinguente Classe 1 (UL94-VO). Lunghezza: 2 metri. Completo di coperchio. Bianco RAL9010


