CANALPLAST - CANG40BEU CANALE G 200X100CGBI 9010 - G40BEU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Höhe - 100 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
EAN
8006588030851
Artikelnummer
CANG40BEU
Herstellernummer
G40BEU
Hersteller
CAN
Breite:
200 mm
Höhe:
100 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Anzahl der steckbaren Trennwände:
4
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Scivolo di distribuzione standard "TIPO G"Tipo G può essere impiegato come portacavo semplice oppure come portautenze con l’ausilio di apposite scatole interne e di mostrine per utenze.


