CANALPLAST - CANG48 CANALE G.200X80 CG - G48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Höhe - 80 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
EAN
8006588030295
Artikelnummer
CANG48
Herstellernummer
G48
Hersteller
CAN
Breite:
200 mm
Höhe:
80 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Länge:
2000 mm
Anzahl der steckbaren Trennwände:
4
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Canale portacavi, marca CANALPLAST S.P.A., modello CANG48 - CANALE G.200X80 CG


