CANALPLAST - CANG48BEU CANALE G.200X80CGBIA 9010 - G48BEU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Höhe - 80 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
1 M
EAN
8006588030868
Artikelnummer
CANG48BEU
Herstellernummer
G48BEU
Hersteller
CAN
Breite:
200 mm
Höhe:
80 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Anzahl der steckbaren Trennwände:
4
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Canale portacavi, marca CANALPLAST S.P.A., modello CANG48BEU - CANALE G.200X80CGBIA 9010


