CANALPLAST - CANG8 CANALE G 40X40 - G8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 40 mm
Höhe - 40 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
EAN
8006588030332
Artikelnummer
CANG8
Herstellernummer
G8
Hersteller
CAN
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Länge:
2000 mm
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Canalplast : CANALE G 40X40, Canale portacavi


