Startseite

CANALPLAST - CANGUEST05 GUAINA TRECCIATA DIAM.MM.5 - GUEST05

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANGUEST05 GUAINA TRECCIATA DIAM.MM.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 5...10 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Nenndurchmesser - 5 mm

  • Temperatur - -50...150 °C

Packung

  • 50 M

EAN

8006588027400

Artikelnummer

CANGUEST05

Herstellernummer

GUEST05

Hersteller

CAN

Bündeldurchmesser:

5...10 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Nenndurchmesser:

5 mm

Temperatur:

-50...150 °C

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Brandschutz nach UL 94:

HB

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Guaina estensibile trecciata. Adatta per cablaggi elettrici flessibili, la guaina estensibile agevola la protezione dall’abrasione e migliora gli isolamenti termici ed elettrici. Consente di inguainare fasci di cavi con diametri estremamente diversi, permettendo la fuoriuscita di singoli cavi attraverso le maglie divaricabili. Materiale: Monofilamento di Poliestere.