CANALPLAST - CANGUEST10 GUAINA TRECCIATA DIAM.MM.10 - GUEST10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 10...18 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Nenndurchmesser - 10 mm
Temperatur - -50...150 °C
Packung
200 M
EAN
8006588027417
Artikelnummer
CANGUEST10
Herstellernummer
GUEST10
Hersteller
CAN
Bündeldurchmesser:
10...18 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Nenndurchmesser:
10 mm
Temperatur:
-50...150 °C
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Brandschutz nach UL 94:
HB
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Guaina estensibile trecciata. Adatta per cablaggi elettrici flessibili, la guaina estensibile agevola la protezione dall’abrasione e migliora gli isolamenti termici ed elettrici. Consente di inguainare fasci di cavi con diametri estremamente diversi, permettendo la fuoriuscita di singoli cavi attraverso le maglie divaricabili. Materiale: Monofilamento di Poliestere.


