CANALPLAST - CANGUEST30 GUAINA TRECCIATA DIAM.MM.30 - GUEST30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 30...45 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Nenndurchmesser - 30 mm
Temperatur - -50...150 °C
Packung
100 M
EAN
8006588027431
Artikelnummer
CANGUEST30
Herstellernummer
GUEST30
Hersteller
CAN
Bündeldurchmesser:
30...45 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Nenndurchmesser:
30 mm
Temperatur:
-50...150 °C
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Brandschutz nach UL 94:
HB
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Guaina estensibile trecciata. Adatta per cablaggi elettrici flessibili, la guaina estensibile agevola la protezione dall’abrasione e migliora gli isolamenti termici ed elettrici. Consente di inguainare fasci di cavi con diametri estremamente diversi, permettendo la fuoriuscita di singoli cavi attraverso le maglie divaricabili. Materiale: Monofilamento di Poliestere.


