CANALPLAST - CANLDC155BEU CAN.DIN 150X50 B9010 - LDC155BEU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 150 mm
Höhe - 50 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
12 M
EAN
8006588010853
Artikelnummer
CANLDC155BEU
Herstellernummer
LDC155BEU
Hersteller
CAN
Breite:
150 mm
Höhe:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Anzahl der steckbaren Trennwände:
4
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)


